菊水電子工業
AC耐電圧・アース導通試験器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72766165
TOS9302
1台
430(440)×132(155)×500(540)
20000
430(440)
500(540)
132(155)
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544535
TOS9302(一般校正証明書付)
1セット
430(440)×132(155)×500(540)
20000
430(440)
500(540)
132(155)
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。