サンエス
雷神ウォームベスト
首周りまで温かい衿フリース仕様。
ハードワークユニフォームのインナーに最適。
種別
ベスト
機能
防寒
混率(%)
表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100
仕様
右胸ポケット(隠しドット釦)・左胸ファスナーポケット・両脇マチ付きポケット・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・衿フリース仕様・右胸玉縁ブランドロゴプリント
内容量
1着
注意
※発熱体とバッテリーは別売りです。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72766777
BO32170
9ブラック
L
67
39
104
オープン
¥
3,390
¥3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72766838
BO32170
20キャメル
L
67
39
104
オープン
¥
3,390
¥3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72766768
BO32170
9ブラック
M
66
37
99
オープン
取扱い終了
返品不可
72766786
BO32170
9ブラック
LL
68
41
109
オープン
取扱い終了
返品不可
72766795
BO32170
9ブラック
3L
69
43
117
オープン
取扱い終了
返品不可
72766804
BO32170
9ブラック
4L
70
45
125
オープン
取扱い終了
返品不可
72766813
BO32170
9ブラック
5L
71
47
133
オープン
取扱い終了
返品不可
72766829
BO32170
20キャメル
M
66
37
99
オープン
取扱い終了
返品不可
72766847
BO32170
20キャメル
LL
68
41
109
オープン
取扱い終了
返品不可
72766856
BO32170
20キャメル
3L
69
43
117
オープン
取扱い終了
返品不可
72766865
BO32170
20キャメル
4L
70
45
125
オープン
取扱い終了
返品不可
72766874
BO32170
20キャメル
5L
71
47
133
オープン
取扱い終了
返品不可
72766883
BO32170
47Dグリーン
M
66
37
99
オープン
取扱い終了
返品不可
72766899
BO32170
47Dグリーン
L
67
39
104
オープン
取扱い終了
返品不可
72766908
BO32170
47Dグリーン
LL
68
41
109
オープン
取扱い終了
返品不可
72766917
BO32170
47Dグリーン
3L
69
43
117
オープン
取扱い終了
返品不可
72766926
BO32170
47Dグリーン
4L
70
45
125
オープン
取扱い終了
返品不可
72766935
BO32170
47Dグリーン
5L
71
47
133
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください