ステンレスパネル取手

ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋
(7件のレビュー)

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ワッシャー、ナットは付属していません。
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330727THA-31SUS-1-S204M2.6-722R6
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
09330745THA-31SUS-2-S406M4-722R11
オープン
439
483(税込)
当日出荷
09330763THA-31SUS-3-S606M4-722R11
オープン
409
450(税込)
当日出荷
09330781THA-31SUS-4-S806M4-1030R11
オープン
459
505(税込)
当日出荷
09330806THA-31SUS-5-S1008M5-1035R14
オープン
779
857(税込)
当日出荷
09330824THA-31SUS-6-S1208M5-1040R15
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
09330842THA-31SUS-7-S10010M5-1130R17
オープン
969
1,066(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330867THA-31SUS-8-S12010M6-1140R17
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
09330711THA-31SUS-1-T204M2.65-22R6
オープン
289
318(税込)
当日出荷
09330736THA-31SUS-2-T406M47-22R11
オープン
319
351(税込)
当日出荷
09330754THA-31SUS-3-T606M47-22R11
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09330772THA-31SUS-4-T806M47-30R11
オープン
379
417(税込)
当日出荷
09330797THA-31SUS-5-T1008M510-35R14
オープン
639
703(税込)
当日出荷
09330815THA-31SUS-6-T1208M510-40R15
オープン
719
791(税込)
当日出荷
09330833THA-31SUS-7-T10010M511-30R17
オープン
809
890(税込)
3日以内出荷
09330851THA-31SUS-8-T12010M611-40R17
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330736
2021-03-04
用途: 木製の小引き出し
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所教育・研究機関

木製の小引き出しの取っ手が取れたので、これと交換しました。元々あった2つの穴の距離にぴったり合う取手はなかなかなく、ちょっと見た目が大きめかなと思いましたが、つけてみると、それなりに馴染んで悪くないです。しっかりしてます。

対象商品 : 09330851
2018-12-14
用途: ポストの取っ手にしました
その他業種

アクリル板にドリルで穴を開けて取り付けると握りやすく丁度よい感じでポスト用の取っ手に仕上がります。

対象商品 : 09330851
2019-01-18
用途: アクリル板を加工したポスト開閉部の取っ手として活用
その他業種

取っ手として使い易くて便利なのですが、ステンレス製の為、若干重いのが難点です。

対象商品 : 09330772
2018-04-04
用途: 治具作成

ピッチとネジ穴径の同じアングル取手からストレートへの変更で探していましたが、中々同じ条件の物が見つからなかったのですが、当商品が該当してくれて助かりました。

対象商品 : 09330754
2015-09-17
用途: 引き出しの取手

引き出しの取手につけました。商品の印象が写真では太く感じたのですが、実際は細かったです。引き出しに取り付けても、ちょっと貧素な感じです。価格的に安かったのでやむを得ません。

対象商品 : 09330797
2014-09-26
用途: ドアの取手
PLANNING DEPOT製造業

光沢のある仕上げで良質な感じがする。
ネジ(サイズ指定)添付だと助かります。

対象商品 : 09330851
2013-05-17
用途: 工具箱の修理
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

丁寧な作りで、かっこ良く取っ手が治りました。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする