曜日別特売

モバイルバッテリー10000mah

モバイルバッテリー10000mah - ジー・ワーカーモバイルバッテリー10000mah - ジー・ワーカー

コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2

用途モバイルバッテリー外形寸法(mm)136×68×15適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)保証期間1年USBポート数USB-A×2充電端子Type-C、USB-A給電端子USB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774118GWP-10A22B10000230最大:2.1A/5V最大:2.1A/5V
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする