MAGIQ(東京堂)
コスモスピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
コスモス
材質
ポリエステル
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
色
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80187855
FM004215-011
-
ブルーラベンダー
-
-
¥660
¥
619
¥681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80187864
FM004215-109
-
オレンジ
-
-
¥660
¥
619
¥681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72775956
FM004215-005
18
ライトブルー
3.5~4.5
18
¥560
取扱い終了
返品不可
72775965
FM004215-007
18
ダークバーガンディ
3.5~4.5
18
¥500
取扱い終了
返品不可
72775974
FM004215-009
18
イエローオレンジ
3.5~4.5
18
¥500
取扱い終了
返品不可
72775983
FM004215-030
18
アイボリー
3.5~4.5
18
¥500
取扱い終了
返品不可
72775999
FM004215-050
18
ライラックピンク
3.5~4.5
18
¥560
取扱い終了
返品不可
43317909
FM004215-012
-
オーキッド
-
-
¥660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。