MAGIQ(東京堂)
シュクレジプソ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
長さ(cm)
35
分類
かすみ草 ジプソ
高さ(cm)
35
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
72776534
FM001095-037
クリーム
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2025年
12月29日まで
72776525
FM001095-001
ホワイト
¥1,000
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください