MAGIQ(東京堂)
アリスハイドレンジア
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
あじさい ハイドレンジア
高さ(cm)
23
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエロー
エメラルドグリーン
オーキッド
クリームピンクグリーン
クリームホワイト
グリーンモーブ
グレイッシュブルー
ココアモーブ
スカイブルー
ダークターコイズ
ダークブルー
ハニーイエロー
パープル
ビビッドビューティ
ビューティ
ピュアピンク
ピンクグリーン
ピーチオレンジ
フォレストグリーン
ブライトレッド
ブラック
ブルー
ベージュ
ホワイトピンク
モーブ
モーブグリーン
ライトグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライム
ライラック
ラベンダー
ラベンダーグリーン
ワイン
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776857
FM025048-013
ベージュ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741579
FM025048-001
クリームホワイト
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741588
FM025048-002
ライトピンク
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741597
FM025048-004
イエロー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741606
FM025048-005
ブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741615
FM025048-006
ピーチオレンジ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741624
FM025048-011
ラベンダー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741640
FM025048-012
オーキッド
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741649
FM025048-014
ワイン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
20741658
FM025048-017
パープル
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741667
FM025048-018
ココアモーブ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741676
FM025048-020
ブラック
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741685
FM025048-022
クリームピンクグリーン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741694
FM025048-023
ライトグリーン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741710
FM025048-024
グリーンモーブ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741719
FM025048-028
ブライトレッド
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741728
FM025048-033
ダークブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741737
FM025048-037
アイボリー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741746
FM025048-042
モーブ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741764
FM025048-050
ライラック
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741780
FM025048-053
ビューティ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741789
FM025048-055
スカイブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741798
FM025048-102
ホワイトピンク
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741807
FM025048-104
ハニーイエロー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741816
FM025048-105
ライトブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741825
FM025048-111
ラベンダーグリーン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741834
FM025048-115
グレイッシュブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741850
FM025048-124
ライム
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741859
FM025048-152
ピンクグリーン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741868
FM025048-202
ピュアピンク
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741877
FM025048-216
ビビッドビューティ
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741895
FM025048-224
フォレストグリーン
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741755
FM025048-048
モーブグリーン
¥
660
取扱い終了
返品不可
20741886
FM025048-223
エメラルドグリーン
¥
620
取扱い終了
返品不可
20741904
FM025048-255
ダークターコイズ
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください