カールワイヤー#30

カールワイヤー#30 - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質長さ(m)35線径(Φmm)0.31巻長さ(m)35寸法(Φmm)0.3分類糸針金 クラフトワイヤー内容量1巻(35m)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72777015AW001950-019シルバー
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777006AW001950-018ライトゴールド
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
72776988AW001950-001シャンパン
1,000
取扱い終了
返品不可
72776997AW001950-002ライトピンク
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする