東京堂
ラッカーワイヤー#24
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
長さ(m)
50
線径(Φmm)
0.5
1巻長さ(m)
50
寸法(Φmm)
0.5
分類
リースワイヤー ラッカーワイヤー
内容量
1巻(50m)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72777024
AW001960-001
銅
シャンパン
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777033
AW001960-003
鉄
レッド
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777049
AW001960-018
銅
ライトゴールド
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777058
AW001960-019
銅
シルバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください