東京堂
ラメカールワイヤー 25グラム
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属、銅
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
0.1
内容量
1袋(25g)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72777067
AZ009388-001
シャンパン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777076
AZ009388-018
ゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777085
AZ009388-019
シルバー
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777094
AZ009388-046
ライトピンク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください