iPhone 13 TPUソフト リング付

iPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウトiPhone 13 TPUソフト リング付 - レイ・アウト

落下防止&衝撃吸収360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。不意の落下を防ぐリングは便利なスタンドとしても使用可能。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.4ケースソフト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72788066RT-P31TC30/SVMiPhone 13ケース型シルバーフィンガーリング付、スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72788048RT-P31TC30/RMiPhone 13ケース型レッドフィンガーリング付、スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
72788057RT-P31TC30/BMiPhone 13ケース型ブラックフィンガーリング付、スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする