iPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢

iPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウトiPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 - レイ・アウト

傷と衝撃から守る目の疲れを軽減/クリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途モバイルアクセサリーセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20対応機種iPhone 13 mini特性耐衝撃、ブルーライトカット、光沢、フッ素コーティング、気泡レス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72789737RT-P30FT/V12
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする