PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
色ブラック規格USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)内容量1個