城東テクノ
床下点検口(標準型450×600)
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合
(収納庫)SPF-45S2
セット内容
点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色
ブラックブラウン
タイプ
クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)
床:410×560
切断寸法(mm)
(フローリング)382×532
内容量
1セット
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798399
SPFR4560C-BB
¥
30,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください