城東テクノ
床下点検口(標準型600×600)
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合
(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3
セット内容
点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
色
ブラックブラウン
タイプ
クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
開口寸法(mm)
床:606×606
切断寸法(mm)
(フローリング)577.5×577.5
内容量
1セット
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798408
SPFR6060C-BB
¥
34,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください