床下点検口(断熱型900×600)

床下点検口(断熱型900×600) - 城東テクノ

点検しやすさと大容量の収納力を実現。

適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)内容量1セット
注意
※収納庫は付属されておりません。別途、収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798469SPF-R90F12-UA1-IVアイボリー
74,050
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798478SPF-R90F12-UA1-NLナチュラル
74,050
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798487SPF-R90F12-UA1-MBミディアムブラウン
74,050
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする