城東テクノ
床下点検口(標準型300×300)
コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm)
床:296×296
材質
【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP
切断寸法(mm)
(フローリング)277×277
タイプ
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
セット内容
点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
内容量
1セット
注意
※収納庫はセットできませんのでご注意ください。
※補強材(現場調達)は、床下地板の厚みが24mm以上の場合は幅45mm×高さ45mm以上のものを、床下地板の厚みが24mm未満の場合は幅45mm×高さ60mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798496
SPF-R3030F12-IV
アイボリー
¥
24,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798505
SPF-R3030F12-NL
ナチュラル
¥
24,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798514
SPF-R3030F12-MB
ミディアムブラウン
¥
24,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798523
SPF-R3030F12-BB
ブラックブラウン
¥
24,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください