床下収納庫(450×600用)

床下収納庫(450×600用) - 城東テクノ
(1件のレビュー)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132内容量1個
注意
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798539SPF-45S2
5,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72798539
2022-04-15
用途: 自宅に
医療・福祉・介護関連業

建売を購入しましたが、浴室・脱衣場の床下収納が本製品でした。収納庫のスペースはあるものの本品はオプションとかで定価販売でした。 同一品を安く購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする