城東テクノ
床下収納庫(900×600用)深型タイプ
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品
仕切板1枚・水抜きキャップ1コ
材質
PP
寸法(mm)
484×743.5×342.5
色
アイボリー
容量(L)
100
耐荷重(kg)
70
適合高さ(mm)
床下必要高さ:フロア面より480以上
収納寸法(mm)
収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
内容量
1個
注意
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798575
SPF-90S3
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください