城東テクノ
床下収納庫用補強ステー(全品番対応)
安全面を考慮した補強材。
付属品
取付用ビス4本(Φ4×16mm)
材質
ZAM鋼板
内容量
1個
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798636
BU-SPF-BL-HS45S2
(収納庫)SPF-45S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○、高断熱型(BC2):○
255×408×35
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798645
BU-SPF-BL-HS60S2
(収納庫)SPF-60S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○、高断熱型(BC2):○
255×603×35
¥
4,020
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798654
BU-SPF-BL-HS60S3
(収納庫)SPF-60S3、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○、高断熱型(BC2):○
420×603×35
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください