城東テクノ
床下収納庫用補強ステー(900×600タイプ)
安全面を考慮した補強材。
付属品
取付用ビス8本(Φ4×16mm)
材質
ZAM鋼板
内容量
1ケース(2個)
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798663
BU-SPF-HS90S3
(収納庫)SPF-90S3、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○
420×560×35
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798679
BU-SPF-HS90(45S2)
(収納庫)SPF-45S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):○
255×560×35
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください