キソ点検口(後付けタイプ)

キソ点検口(後付けタイプ) - 城東テクノ

基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。

材質蓋:EPS(発泡ポリスチレン)、樹脂枠:ABS寸法(mm)183×430×700ホワイト開口寸法(mm)人通口:W530×H290適合幅(mm)基礎幅:120~150適合高さ(mm)基礎高さ:330~400熱貫流率(W/m2・K)0.76熱抵抗値(m2K/W)1.31内容量1台
注意
※本製品を取り付けるには、開口が600~650mm必要です。
※本製品を取り付ける際に使用する発泡ウレタンは現場調達となります。
※事前に基礎へ配管の穴を開けてください。その際、穴が本製品の枠に被らない様ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798837SPK-R600H3540
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする