曜日別特売

ルームガラリ YV-7560

ルームガラリ YV-7560 - 城東テクノ

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75内容量1セット
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798968YV-7560-IVアイボリー
6,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
72798977YV-7560-NLナチュラル
6,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
72798986YV-7560-MBミディアムブラウン
6,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
72798995YV-7560-DBディープブラウン
6,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
72799004YV-7560-BBブラックブラウン
6,480
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする