ルームガラリ YV-7590

ルームガラリ YV-7590 - 城東テクノ

高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。

用途床用換気材寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)内容量1セット
注意
※想定使用温度は40℃以下です。
※床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72799029YV-7590-NLナチュラル
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
72799038YV-7590-MBミディアムブラウン
9,380
6,998
7,698(税込)
当日出荷
72799013YV-7590-IVアイボリー
9,380
取扱い終了
72799047YV-7590-DBディープブラウン
9,380
取扱い終了
72799056YV-7590-BBブラックブラウン
9,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする