ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。
巻いてコンパクトに持ち運びができます。



仕切りがたくさんついているので、整理するのに便利です。
サイズは程良く、工具がたくさん入るので、使い勝手は良好です。布の質感は可もなく不可もなしと言った感じで、高級感はありませんが、明らかに質が悪いということもなく、作業で使うなら十分という印象です。仕舞う工具の総重量があまりに重くなってしまうと、若干心許ない感がありますが‥詰めすぎず負荷をかけ過ぎずに使えば問題無いと思います。安価な分、ラフに使えるのも魅力です。
合計12個買いました。
自分のから友人のからプロの人のも頼まれて買いました。便利で本当に役に立ちます。
耐久性も問題ないです。また購入します。
ツールバッグを慣れている側の人からすれば使い辛い箇所はありますが、縫製はしっかりされておりツールロールとしては申し分ない性能だと思います。
以下は使用してみて個人的に思った事です。
①PVCケース入りの棒ヤスリ(5~8本程度の組ヤスリ・又は250mm迄の柄無し状態の平ヤスリ)は対応可で良き
②ペンチやニッパー系(特殊プライヤーを除く)ものも対応可で良き
③圧着工具及びワイヤーストリッパー等は何とか入るがロールが巻き難くなるので別タイプの工具ケースに入れた方が良き
④ドライバー関係はポケットには入るもののふとした拍子に落としやすいので気になる
⑤コンベックス(3.5~5.5m)関係はマジックテープ付きポケットに入れたときにフィットするので良き
⑥カッターナイフや折りたたみ式の電工ナイフを持ち運ぶのに便利(替刃はポケットに入れて)
⑦ポケットサイズが字消しやペンに合うので筆箱として使うのも悪くないと思う
⑧リピートしたいかと言われればリピートしたい商品であることには変わりない
⑨工具を本格的に持ち歩くのであればバックル付若しくはファスナー付の可搬可能な工具ケースをセットで別途用意した方が良い
⑩展開可能な場所であれば問題は無いがそうで無い場所だと使い難い(ツールロールの特性上で)
個人で工具を色々買ってると種類や形状はバラバラです。工具箱に入れておけば各工具むき出したのでガタガタ音がしてきちんとはバラバラ勝ってるので整理できません。このロールだとキチンと整理できて個人で車を触る人にとっては便利です。すでに5、6個購入していますがメガネレンチ、ドライバー、マジックで工具名を書いておくので本当に重宝しています。
紐がゴムでなく絞って調整できるのと2本付いているのでバッチリ購入を整理できます。
他の通販にはこの手はないですね。みんなゴムベルトだったり、高価過ぎたり(笑)
本当にモノタロウのツールロールはありがたい商品です。
モノタロウのこのツールロールは日本一ですね。
前のモデルがぼろになったので更新しました。新しいモデルになって、小物入れが大きくなったり、収納の区分けも改善されて使いやすくなっていました。今度のモデルチェンジ時の希望としては外ベルトは一本で締る様にして頂きたいです。当方では前のモデルでもこのモデルも、以前に使っていた幅広の一本ベルトを縫い付けて使っています。
前のモデルでは黒い生地が劣化し、ボロボロの細かい黒いゴミが出て困りましたが、新しいものはそうならないよう願っています。