曜日別特売

カーボンポールNL

カーボンポールNL - SLIK(スリック)カーボンポールNL - SLIK(スリック)カーボンポールNL - SLIK(スリック)カーボンポールNL - SLIK(スリック)
材質カーボン質量(g)315全高(mm)760パイプ径(Φmm)32取付ねじオスネジ:U1/4インチ(雲台)三脚取付ねじメスネジ:U1/4インチ(アダプターを取り外すとU3/8インチに対応)縮長(mm)435ロックナット式脚ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790446-
14,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする