カメラ用雲台

カメラ用雲台 - SLIK(スリック)

最も小型の2ハンドル3ウェイ雲台。
カメラの上下・左右方向の動きはハンドル1本で操作できるため、素早い操作が可能です。
水準器を装備していますので、水平出しの目安に便利です。カメラの取り付けはクイックシュー式。クイックシューのカメラとの取り付けは蝶ネジ式です。

適合脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790586SH-704EBKN
12,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする