Body Cardio Black WBS04-Black-All-Asia

Body Cardio Black WBS04-Black-All-Asia - Withings

あなたの心臓の健康を第一に考えたWi-Fi体組成計です。厚さわずか1.8センチしかなく、最も薄く、最も安定した体重計です。Body Cardioは非常に正確な体重、BMI(ボディマス指数)、さらに体脂肪、水分量、筋肉量、そして骨量を提供いたします。さらに、心拍数を用いて心臓血管の健康状態を確認いたします。計測データは、WiFiまたはBluetooth経由でHealth Mateに同期されます。体重、体組成、心血管の健康指標などの推移を見ることによって、何が効果的なのかを確認し、モチベーションを維持して、目標に集中することができます。(メーカ資料より)

用途生活家電セット内容Body Cardio、USB充電ケーブル、クイックインストールガイドブラック質量(g)3700高さ(cm)4横(cm)36.9奥行き(cm)36.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72797516WBS04-BLACK-ALL-ASIA
18,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする