曜日別特売

USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C

USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C - BUFFALO(バッファロー)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる

付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)ブラック電源USBバスパワー端子形状Micro-B本体質量(g)約110(ケーブル含まず)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72796177SSD-PGC250U3-BC250GB
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
72796159SSD-PGC1.0U3-BC1TB
23,699
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72796168SSD-PGC2.0U3-BC2TB
31,400
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
72796186SSD-PGC500U3-BC500GB
14,333
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする