ペッパー20球 グリーンコード/クリアー

ペッパー20球 グリーンコード/クリアー - 東京ローソク製造
(1件のレビュー)

トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。

用途室内用の装飾ライト(球)クリア、(コード)グリーン電源(V)家庭用AC100消費電力(W)15コード長さ(m)2.3点灯方式2段点滅連結数(最大)連活不可使用場所屋内用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72801637DL00131
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72801637
2022-01-05
用途: イルミネーションの一部として。
山田電機ゴム工業所

到着したので早速に開封して点灯してみました。全く光りませんでした。点滅球の接点不良でした。予備球に交換して今は正常です。予備球が入っていると言う事は初期不良対策なのかな~~。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする