押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様

押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 - 伸晃押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 - 伸晃押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 - 伸晃

出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!

材質パイプ:スチール(PPコーティング)車輪径(Φmm)40材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)内容量1セット(2台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802863OUC-RG2T30/台780×370100エコグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする