クロダルマ
長袖Vネックアンダーレイヤー 47142
遠赤外線&強力消臭効果のある天然コーヒー炭を極小ナノレベルまで
コーヒー炭繊維使用のVネックアンダーレイヤー。保温にも効果があり、脇内側には消臭テープを採用しています。
仕様
ラグランスリーブ
色
ブラック
混率(%)
表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
機能
ストレッチ、保温、消臭テープ
目付(g/m
2
)
160
色番
49
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72807474
47142
M
88~96
165~175
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807483
47142
L
96~104
175~185
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807499
47142
LL
104~112
175~185
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
72807508
47142
3L
112~120
175~185
¥
3,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください