曜日別特売

ボンディングカーゴパンツ DG119

ボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマボンディングカーゴパンツ DG119 - クロダルマ

裏地にフリースを使用したボンディング素材で、保湿性に優れ、制電加工にストレッチ性、脇ゴム仕様で履きやすい防寒カーゴパンツ新登場。

種別カーゴパンツ混率(%)表:ポリエステル100(ニット)、(ボンディング)、裏:ポリエステル85、ポリウレタン15(フリース)股下(cm)74機能ストレッチ、帯電防止、防寒内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809766DG119ネイビーS68~7611
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
72809775DG119ネイビーM76~8411
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809784DG119ネイビーL84~9411
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809793DG119ネイビーLL94~10411
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809809DG119ネイビー3L100~11011
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809818DG119ネイビー4L110~11811
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809827DG119ブラックS68~7649
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809836DG119ブラックM76~8449
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809845DG119ブラックL84~9449
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809854DG119ブラックLL94~10449
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809863DG119ブラック3L100~11049
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809879DG119ブラック4L110~11849
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809888DG119アーミーグリーンS68~7682
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809897DG119アーミーグリーンM76~8482
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809906DG119アーミーグリーンL84~9482
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809915DG119アーミーグリーンLL94~10482
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809924DG119アーミーグリーン3L100~11082
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
72809933DG119アーミーグリーン4L110~11882
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする