曜日別特売
DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809836

DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809836
DG119 ボンディングカーゴパンツ DG119 クロダルマ 72809836

ボンディングカーゴパンツ DG119

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)76~84
サイズM
内容量1本注文コード72809836品番DG119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

裏地にフリースを使用したボンディング素材で、保湿性に優れ、制電加工にストレッチ性、脇ゴム仕様で履きやすい防寒カーゴパンツ新登場。

色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~84
色番
49
種別
カーゴパンツ
混率(%)
表:ポリエステル100(ニット)、(ボンディング)、裏:ポリエステル85、ポリウレタン15(フリース)
股下(cm)
74
機能
ストレッチ、帯電防止、防寒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする