HIKVISION(ハイクビジョン)
HD-TVI カメラ電源重畳ユニット
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×242×45
インターフェース
入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
内蔵カメラ
Hikvision PoC カメラ
防水保護等級
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電源供給
デジタル入出力(ch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72811918
DS-1TP04I/AT
POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5
安定電力:1ポート 7.5 W(全体 30Wまで)、瞬間最大電力:1ポート 9.5 W(全体 38W まで)
4ch
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72811927
DS-1TP08I/AT
POC AF カメラ: 200 m 75-3; 300 m 75-5、PoC AT カメラ: 100 m 75-3; 200 m 75-5、一般:DC48V
安定電力:1ポート 7.5 W(全体 60Wまで)、瞬間最大電力:1ポート 9.5 W(全体 76Wまで)
8ch
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300