ターナー色彩
布えのぐ専用 メディウム
布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。
水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。
用途
布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。
成分
合成樹脂(アクリル)
使用方法
目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。
性質
水性
アズワン品番
64-5138-47
危険物の類別
非危険物
特性
ツヤ消し
内容量
1本(20mL)
注意
※メディウムを加えすぎると乾燥するのが遅くなります。
※温度・湿度によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812706
NU020901
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください