グリップル
エンジェルフックキット
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。
セット内容
本体:1個、ワイヤー:1本
材質
ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)
1.5
内容量
1箱(2セット)
注意
※1箱に2セット入り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813196
1.5×1m
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください