グリップル
カテナリーキット
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途
間仕切り設備取付けに使用
セット内容
本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本
材質
ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン
安全荷重(kg)
30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)
3
内容量
1箱(2セット)
注意
※1箱に2セット入り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813214
3.0×3m
3
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72813223
3.0×5m
5
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください