グリップル
カテナリーキット3mmクリップ
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途
間仕切り設備取付けに使用
セット内容
3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本
材質
<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)
1.5
内容量
1箱(2セット)
注意
※1箱に2セット入り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813239
1.5×1m
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください