日本船燈
網製形象物 HK受検品
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造
アコーディオン式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質
紅色木綿
黒色木綿
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
有効径(Φmm)
質量(kg)
底径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72816556
黒色球形形象物3号
黒色木綿
625
2.2
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816574
紅色球形形象物
紅色木綿
625
3.3
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816599
黒色円すい形形象物
黒色木綿
-
0.9
625
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816617
黒色つづみ形形象物
黒色木綿
-
1.5
625
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816635
黒色ひし形形象物2号
黒色木綿
625
1.2
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72816653
黒色円筒形形象物2号
黒色木綿
-
3.5
-
径625x高さ1250
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください