ノーブランド
手用測鉛 未検品
本製品は未検定品です。
用途
鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。
材質
シャックル:鉄(メッキ付き)
全長(mm)
210(シャックル除く)
質量(kg)
約3.2
内寸(mm)
(シャックル)18×35
最大径(Φmm)
60(六角)
ピン径(Φmm)
(シャックル)9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72816696
測鉛 シャックル付き
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください