クイックシール 打ち継ぎ目用

クイックシール 打ち継ぎ目用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール 打ち継ぎ目用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール 打ち継ぎ目用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール 打ち継ぎ目用 - ホーシン(HOSHIN)クイックシール 打ち継ぎ目用 - ホーシン(HOSHIN)

クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)

用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座種別打ち継ぎ目用寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様内容量1缶(5巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341335QSL-U
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする