曜日別特売
モノタロウ

スリッパ 外縫い

スリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウスリッパ 外縫い - モノタロウ
(19件のレビュー)

シンプルなデザインで足入れしやすい外縫いタイプです。底面はペタペタ音がしにくく、踵部には滑り止め付です。

用途室内用として材質(表地/底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプサイズ(cm)25~27幅(cm)8長さ(cm)約29(底面)靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の特性上ロットによって色差が出る場合がございますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300357-ネイビー
499
549(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月27日
75300366-ブラウン
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75300357-19176133A115010- 先染め外縫いスリッパ テンダイ 19176133先染め外縫いスリッパテンダイ1足
799
税込879
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: お客様用
卸売・小売業

事務所のお客様用スリッパに買ってみました。
これなら薄っぺらじゃないし安っぽくもないので良いと思います。
耐久性がよければまた買います。

2025-12-16
用途: 来客用
製造業

履きやすいです。女性には少し大きめだけど布製で滑らないので、男女兼用でちょうどよいです。

2025-10-20
用途: 事務所来客用スリッパ

下駄箱が日の当たるところにありますが、1年以上前から使用していて今のところ色褪せなくきれいです。またお値段安いのでリピート購入しました。

2025-10-21
用途: 室内履き

価格も安く履き心地が良いと思います。十分満足できる商品です。

2025-08-19
用途: 来客用
医療・福祉・介護関連業

落ち着いた色合いで軽くて扱いやすいです。底のクッション具合も薄くないので履き心地はよいかと思います。

2025-09-05
用途: 室内履き

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できる商品です。外縫いですので履き心地が良いと思います。

2025-05-28
用途: 来客用スリッパ
製造業

来客用スリッパを新調するため、今回ネイビーとブラウンを5個ずつ購入しました。思った以上にとてもしっかりした作りでお値段も手ごろでコスパ良しです!おすすめします!

対象商品 : 75300357
2024-06-26
用途: 事務所の来客用に

お値段が安いので少し心配でしたが、しっかりとした作りで問題なく履けます。ネイビーのカラーもシックで良いです。くたびれたらすぐに買い換えられるお値段です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする