モノタロウ

汗とりパッド 使い捨て

汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ汗とりパッド 使い捨て - モノタロウ
(7件のレビュー)

汗が顔や目に流れるのを防ぎます。使い捨てで衛生的です。額にあたる部分は国産不織布使用しています。

用途作業現場、ゴルフやスポーツでも材質不織布、吸水体(中芯)、両面テープ取付方式両面テープ入数(枚)30寸法(縦×横)(mm)35×225内容量1箱(30枚)
注意
※本製品は使い捨てです。洗濯再使用はできません。
※本製品が汗を十分に吸収しましたら、新しいものにお取替えください。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※両面テープの剥離紙を剥がして、ヘルメット等の額の当たる部分に本製品を貼ってください。
※貼る面をきれいに拭いてから貼り付けてください。水分や汚れで接着力が弱くなる場合がございます。
※粘着面を額に直接貼らないでください。
※高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72908685-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2384点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【汗とりパッド 使い捨て 】 作業現場、ゴルフやスポーツでの使用に.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72908685
2025-05-25
用途: 建築板金
建設業・工事業

両面テープの、剥離シートが剥がしにくいです一緒に、両面テープ剥がれます。そこの改善かなと思っています
汗だれ防止と思い使用
とても良いポイントは、使い捨て
ある程度ですが衛生的に使えます
洗ってまた使うタイプも、ありますが、
洗濯をして、次の日忘れたなんて事もあります
このタイプは、車、現場事務所等に置いておきいつでも使える様にしておくので、
忘れてしまい、モヤモヤしなくて良いかと
個人差は、ありますが
穏やかな気持ちで、仕事できます。

対象商品 : 72908685
2023-07-25
用途: 野外作業時
運輸・通信業

大汗をかいても目に汗が入らず、助かる。貼付けも簡単。

対象商品 : 72908685
2022-09-16
用途: 現場作業に
卸売・小売業

他社品を使ってましたが、安かったので買ってみました。
汗の吸収量は十分でしたので満足です。
使い捨てなので安いのは助かりました。

対象商品 : 72908685
2024-08-20
用途: ワイシャツのエリに貼って朝汚れ防止に使用
サービス業

エリに貼った部分が汚れないため、使用しています。
白で色が目立たず、貼っている部分は汚れが付かず良いのですが、襟全体より短いためその外側はカバーされない為汚れが着きます。もう少し長めのものがあると助かります。

対象商品 : 72908685
2023-10-26
用途: 作業時にヘルメットに装着
サービス業

使用感は、とっても良いが両面テープが弱いのでもう少し強力なものが欲しい

対象商品 : 72908685
2023-07-18
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

目に汗が入るため、使ってみましたが、すぐに汗ではがれてしまい、正に使い捨て。

2が参考にしています
対象商品 : 72908685
2022-04-29
用途: 汗対策
サービス業

別メーカーの商品を愛用していたのですが、こちらの方が1枚あたり10円ほど安いので使用してみました。残念ながら吸水量が半分以下で、価格差を考慮してもリピートはありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする