曜日別特売

調味料ポット

調味料ポット - マーナ調味料ポット - マーナ調味料ポット - マーナ調味料ポット - マーナ調味料ポット - マーナ調味料ポット - マーナ
(1件のレビュー)

パッキン付きで湿気を防ぎ、中の調味料が固まりにくい。パッキンでしっかり閉まっていても、手元のボタンでワンタッチオープンスプーン小さじ1(5ml)をすり切れる板付き。

材質ケース/スチロール樹脂 フタ・すりきり板・スプーン・ボタン/ABS樹脂寸法(mm)68×95×155容量(mL)約370内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72819487K736BKブラック
オープン
1,164
1,280(税込)
当日出荷
72819496K736GYグレー
オープン
1,164
1,280(税込)
当日出荷
72819505K736Wホワイト
オープン
1,164
1,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72819496
2022-07-04
用途: 調味料を入れるのには、抜群!!
その他業種

砂糖を入れるために購入した。以下の点が他の商品よりも、秀でている。
1:蓋が、ゆっくりと開き、飛び散らない
2:スプーンを入れても、持ち手が着地しないように、ステーが付いている
3:カラーバリエーションがある

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする