マーナ マーナの 清掃用品 マーナの 掃除用具 マーナの スポンジ お風呂のスポンジ お風呂のスポンジ 注文コード 72820826 注文コード 72820826 (1件のレビュー) 水切れ良く、清潔速乾。スポンジのカビ予防にも。置いてあっても目障りに感じない存在感。 材質ポリウレタン 寸法(mm)82×155×40 色ホワイト 適合用途風呂掃除 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W603W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72820826 W603W オープン ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バス用 使い捨てスポンジ 洗剤付き15個入 GY オカザキ 税込¥328 ¥298 バスケットへ スポンジセット 8個組 ヒラノトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ 三ツ星スポンジ 食器洗い用 黄 2個組 ワイズ 税込¥504 ¥458 バスケットへ キッチンスポンジ 台所用 MARIGOLD 税込¥769 ¥699 バスケットへ すごいがんこなコゲ落とし 創和 税込¥318 ¥289 バスケットへ 激落ちくんキューブ 120個 激落ちくん 税込¥879 ¥799 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥560~ ¥509~ スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 綿ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ アルミズーム 八ツ矢工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 化繊ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ポール 八ツ矢工業 税込¥945~ ¥859~ ズーム120 2段 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ フロアモップ 八ツ矢工業 税込¥7,808~ ¥7,098~ 体育館モップ 八ツ矢工業 税込¥6,488~ ¥5,898~ クロスモップ 八ツ矢工業 税込¥6,708~ ¥6,098~ フロアモップスペア 八ツ矢工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ 体育館モップスペア 八ツ矢工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ クロスモップスペアシート 八ツ矢工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジスポンジたわし 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 72820826 2023-02-19 用途: お風呂掃除道具 卸売・小売業 使用してても毛羽立ちがなく使いやすいです。またリピしたいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品