NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ
寸法(mm)
12.5×50
電圧(V)
DC450
動作温度(℃)
-25~105
リードピッチ(mm)
5
漏れ電流(μA)
3×√CV(5分後)
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
50
シリーズ
NRB-XW
定格寿命(時間)
10000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
6.1
リップル電流(mA)
0.62
静電容量(μF)
68
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47631938
NRB-XW680M450V12.5X50F
1個
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631929
NRB-XW680M450V12.5X50F
1袋(100個)
オープン
¥
40,500
¥
44,550
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください