曜日別特売

NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ

NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ - NIC Components
許容差±20%動作温度(℃)-55~105取付方式スルーホールシリーズNRSZテクノロジー電解
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
電圧(V)
リードピッチ(mm)
リップル電流(mA)
静電容量(μF)
等価直列抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47747115NRSZ101M10V5X11F1袋(200個)5(Dia.)×11DC102190100420
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
47817097NRSZ101M16V6.3X11F1袋(200個)6.3(Dia.)×11DC162.5280100320
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
47747553NRSZ101M35V8X11.5F1袋(25個)8(Dia.)×11.5DC353.5560100110
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
47817815NRSZ101M35V8X11.5F1袋(200個)8(Dia.)×11.5DC353.5560100110
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
47818445NRSZ101M50V10X12.5F1袋(10個)10(Dia.)×12.5DC505520100250
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
47818664NRSZ101M63V10X12.5F1袋(10個)10(Dia.)×12.5DC635420100260
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
47820579NRSZ221M10V6.3X11F1袋(25個)6.3(Dia.)×11DC102.5300220220
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
47629908NRSZ221M10V6.3X11F1袋(200個)6.3(Dia.)×11DC102.5300220220
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
47629847NRSZ222M35V16X31.5F1袋(2個)16(Dia.)×31.5DC357.52350220020
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
47630705NRSZ331M16V10X12.5F1袋(10個)10(Dia.)×12.5DC165650330100
オープン
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47824045NRSZ331M35V10X20F1袋(10個)10(Dia.)×20DC355125033040
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47630854NRSZ331M50V10X22F1袋(10個)10(Dia.)×22DC505100033070
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47750816NRSZ332M35V18X35.5F1袋(2個)18(Dia.)×35.5DC357.52700330020
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47750773NRSZ332M35V18X35.5F1袋(50個)18(Dia.)×35.5DC357.52700330020
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631536NRSZ470M25V5X11F1袋(200個)5(Dia.)×11DC25219047420
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631859NRSZ470M63V8X11.5F1袋(25個)8(Dia.)×11.5DC633.527547520
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
47825138NRSZ471M16V10X16F1袋(10個)10(Dia.)×16DC165950470900
オープン
809
890(税込)
7日以内出荷
返品不可
47752076NRSZ471M25V10X16F1袋(10個)10(Dia.)×16DC255101047070
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47752216NRSZ471M35V10X20F1袋(10個)10(Dia.)×20DC355125047050
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631317NRSZ471M35V10X20F1袋(200個)10(Dia.)×20DC355125047050
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47752295NRSZ471M50V12.5X20F1袋(5個)12.5(Dia.)×20DC505120047060
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631378NRSZ471M50V12.5X20F1袋(200個)12.5(Dia.)×20DC505120047060
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631448NRSZ471M63V12.5X25F1袋(5個)12.5(Dia.)×25DC635120047060
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47819023NRSZ100M50V5X11F1袋(200個)5(Dia.)×11DC502110101700
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
47628998NRSZ101M25V6.3X11F1袋(25個)6.3(Dia.)×11DC252.5300100220
オープン
619
681(税込)
取扱停止中
返品不可
47747359NRSZ101M25V6.3X11F1袋(200個)6.3(Dia.)×11DC252.5300100220
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
47818165NRSZ101M50V10X12.5F1袋(200個)10(Dia.)×12.5DC505520100250
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
47818603NRSZ101M63V10X12.5F1袋(200個)10(Dia.)×12.5DC635420100260
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47628508NRSZ102M10V10X20F1袋(200個)10(Dia.)×20DC1051200100050
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47816546NRSZ102M16V10X22F1袋(10個)10(Dia.)×22DC1651450100040
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
47816826NRSZ102M35V12.5X25F1袋(5個)12.5(Dia.)×25DC3551800100030
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
47816887NRSZ102M50V16X25F1袋(2個)16(Dia.)×25DC507.51750100040
オープン
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
47746957NRSZ102M50V16X25F1袋(100個)16(Dia.)×25DC507.51750100040
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47822995NRSZ220M50V5X11F1袋(200個)5(Dia.)×11DC50216022700
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
47820728NRSZ221M16V8X11.5F1袋(25個)8(Dia.)×11.5DC163.5560220110
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
返品不可
47630233NRSZ221M50V10X20F1袋(10個)10(Dia.)×20DC505850220100
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
47821735NRSZ221M63V10X20F1袋(10個)10(Dia.)×20DC635765220150
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
47630687NRSZ331M16V10X12.5F1袋(200個)10(Dia.)×12.5DC165650330100
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47824018NRSZ331M35V10X20F1袋(200個)10(Dia.)×20DC355125033040
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47753153NRSZ470M63V8X11.5F1袋(200個)8(Dia.)×11.5DC633.527547520
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
47825199NRSZ471M25V10X16F1袋(200個)10(Dia.)×16DC255101047070
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47753433NRSZ680M50V8X11.5F1袋(25個)8(Dia.)×11.5DC503.536068260
オープン
949
1,044(税込)
取扱停止中
返品不可
47631947NRSZ680M50V8X11.5F1袋(200個)8(Dia.)×11.5DC503.536068260
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
47747097NRSZ101M100V12.5X20F1袋(5個)12.5(Dia.)×20DC1005800100150
オープン
取扱い終了
返品不可
47628824NRSZ101M100V12.5X20F1袋(200個)12.5(Dia.)×20DC1005800100150
オープン
取扱い終了
返品不可
47628569NRSZ102M16V10X22F1袋(200個)10(Dia.)×22DC1651450100040
オープン
取扱い終了
返品不可
47816695NRSZ102M25V12.5X20F1袋(5個)12.5(Dia.)×20DC2551600100040
オープン
取扱い終了
返品不可
47746756NRSZ102M25V12.5X20F1袋(200個)12.5(Dia.)×20DC2551600100040
オープン
取扱い終了
返品不可
47746896NRSZ102M35V12.5X25F1袋(200個)12.5(Dia.)×25DC3551800100030
オープン
取扱い終了
返品不可
47820606NRSZ221M16V8X11.5F1袋(200個)8(Dia.)×11.5DC163.5560220110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする