ステンレス鋼製スナップキャッチ

ステンレス鋼製スナップキャッチ - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

受座が不要のキャッチです。
フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。
ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。

用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822165295-9003-00-00005
6,540
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする