曜日別特売

金属製マグネラッチ

金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ - LAMP(スガツネ工業)

本体が金属製のため、高強度です。
ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。
難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。
マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。

付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※手で扉を押し込む高さに本体を取り付けてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822594ML-ZN80BLブラック
3,960
3,798
4,178(税込)
当日出荷
72822603ML-ZN80WTホワイト
3,960
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする